Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsägeblatt HSSBi Z10-14 1330x13x0,65mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandsägeblatt HSSBi Z10-14 1330x13x0,65mm FORMAT
Bandsägeblatt HSSBi Z10-14 1330x13x0,65mm FORMAT
Bandsägeblatt HSSBi Z10-14 1330x13x0,65mm FORMAT
Bandsägeblatt HSSBi Z10-14 1330x13x0,65mm FORMAT
Bandsägeblatt HSSBi Z10-14 1330x13x0,65mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3027600012
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784365604
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Bandsägeblatt

Ausführung: Bimetall-Sägeband mit variabler Zahnteilung, in optimierter Ausführung für ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis.
Marke = FORMAT
Länge = 1330 mm
Breite = 13 mm
Stahl < 700 N/mm² = 40
Guss GG/GTS = 35
Stahl < 1000 N/mm² = 35
Guss GGG = 35
Alu < 8% Si = 120
Kupfer Cu-Leg. = 100
INOX ferrit./martens. = 20
INOX austenitisch = 20
Alu > 8% Si = 120
Graphit GFK/CFK/Duropl. = 120
Stärke = 0,65 mm
Zähne pro Zoll = 10–14
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt, Bandsägeblätter, FORMAT, Sägeblatt, Sägeblätter, 2760, HSS, Bimetall, Zerspanung, HSSBi, Bandsäge, HSS-Bi, HSS-BI, 3027600012, 27600012
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
102
10
Frei Haus
ab € 8,42*
€ 11,35*
2 Tage
102
1
€ 6,90*
ab € 8,52*
€ 12,39*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,55*
€ 12,43*
1 Tag
102
1
€ 7,90*
ab € 8,63*
€ 12,55*
Lager 5HCAZ
92
1
€ 9,95*
ab € 10,47*
€ 15,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.