Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräser HPC VHM LOTUS Schaft HA Z4 8mm FORMAT EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräser HPC VHM LOTUS Schaft HA Z4 8mm FORMAT EX
Fräser HPC VHM LOTUS Schaft HA Z4 8mm FORMAT EX
Fräser HPC VHM LOTUS Schaft HA Z4 8mm FORMAT EX
Fräser HPC VHM LOTUS Schaft HA Z4 8mm FORMAT EX
Fräser HPC VHM LOTUS Schaft HA Z4 8mm FORMAT EX
Fräser HPC VHM LOTUS Schaft HA Z4 8mm FORMAT EX
Fräser HPC VHM LOTUS Schaft HA Z4 8mm FORMAT EX
Fräser HPC VHM LOTUS Schaft HA Z4 8mm FORMAT EX
Fräser HPC VHM LOTUS Schaft HA Z4 8mm FORMAT EX
Fräser HPC VHM LOTUS Schaft HA Z4 8mm FORMAT EX
Fräser HPC VHM LOTUS Schaft HA Z4 8mm FORMAT EX
Fräser HPC VHM LOTUS Schaft HA Z4 8mm FORMAT EX
Fräser HPC VHM LOTUS Schaft HA Z4 8mm FORMAT EX
Fräser HPC VHM LOTUS Schaft HA Z4 8mm FORMAT EX
Fräser HPC VHM LOTUS Schaft HA Z4 8mm FORMAT EX
Fräser HPC VHM LOTUS Schaft HA Z4 8mm FORMAT EX
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3028110800
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784578530
Suchbegriffe:
VHM-Fräser
Hochleistungsfräser FORMAT GT, INOX, Schaft HA

Ausführung: Ungleich gedrallt und geteilt, Schneidspitzen mit 45°-Schneideckenfase und freigeschliffenem Schaft. Feingewuchtet.

Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Gute Standzeiten in Stahl- und INOX-Werkstoffen. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten.
Marke = FORMAT GT
Stahl < 700 N/mm² = 260
Guss GG/GTS = 210
Beschichtung = LOTUS
Stahl < 1000 N/mm² = 140
Guss GGG = 170
Alu < 8% Si = 180
INOX ferrit./martens. = 60
INOX austenitisch = 45
Alu > 8% Si = 180
Titan > 850 N/mm² = 70
Gehärteter Stahl < 55 HRC = 70
Gesamtlänge l1 = 64 mm
Schneidenlänge l2 = 19 mm
Halsfreischliff l3 = 26 mm
Hals-Ø d3 = 7,6 mm
Eckfase 45° = 0,2 mm
INOX ferrit./martens. fz = 0,048 mm
Ø d1 = h9 = 8 mm
Schaft-Ø d2 = h5 = 8 mm
Weitere Suchbegriffe: Vollhartmetall, Schaftfräser, Fräser, VHM-Schaftfräser, Hochleistungsfräser, 3028110800, 28110800
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 31,65*
€ 42,40*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 31,62*
€ 42,42*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 32,78*
€ 44,67*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 31,47*
€ 47,05*
Lager 5HCAZ
2
€ 9,95*
ab € 38,60*
€ 51,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.