| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5HCAZ-3029680392 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163928751 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ISO-Wendeschneidplatte ISO-Bezeichnung = TCGT 110202 R-EC Schneidstoffsorte = U 9035 P Stahl = 150–195 P Stahl-Vorschub = 0,08–0,12 P Stahl-Schnitttiefe = 0,4–1,6 M Rostfrei = 90–115 M Rostfrei-Vorschub = 0,08–0,09 M Rostfrei-Schnitttiefe = 0,4–1,2 K Guss = 140–185 K Guss-Vorschub = 0,08–0,12 K Guss-Schnitttiefe = 0,4–1,6 S Superleg. = 30–55 S Superleg.-Vorschub = 0,08–0,09 S Superleg.-Schnitttiefe = 0,4–1,0 N Alu = 225–680 N Alu-Vorschub = 0,08–0,12 N Alu-Schnitttiefe = 0,4–1,6 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatte dcgt 11, schneidplatte tcmt1102, schneidplatte t, Drehwendeschneidplatte, positiv, Fräser, ISO-Drehwendeschneidplatte, Drehwendeplatte, WSP, ISO-Fräswendeschneidplatte, TCGT, Senkfräser, Fräswendeschneidplatte, 3029680392, 29680392 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |