Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmhalter 95Grad PWLNL 2525 M08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmhalter 95Grad PWLNL 2525 M08
Klemmhalter 95Grad PWLNL 2525 M08
Klemmhalter 95Grad PWLNL 2525 M08
Klemmhalter 95Grad PWLNL 2525 M08
Klemmhalter 95Grad PWLNL 2525 M08
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3029695335
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163811534
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter
ISO-Klemmhalter, 95°, PWLNR/L

Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 0° negativ, Kniehebelspannung, Werkzeugträger vernickelt.
Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.

Anwendung: Längs- und Plandrehen.
Ausführung = Links
L = 170 mm
L1 = 33 mm
Schaft-vierkant = 25 x 25 mm
ISO-Bezeichnung = PWLNL 2525 M08
Wendeschneidplatte = WNMG 0804...
f = 32 mm
h1 = 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Drehhalter, PWLNL, 95°, Halter, Außendrehhalter, außen, Außenklemmhalter, ISO-Klemmhalter, PWLNR/L, Klemm-Halter, 3029695335, 29695335
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 43,26*
€ 56,35*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 43,56*
€ 56,38*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 45,40*
€ 58,10*
3 Tage
2
€ 4,30*
ab € 44,83*
€ 58,81*
Lager 5HCAZ
2
€ 9,95*
ab € 55,05*
€ 69,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.