| |
|
| Artikel-Nr.: 5HCAZ-3029695700 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163811800 |
| |
|
| | |
| ISO-Klemmhalter, 45°, PSSNR/L
Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 0° negativ, Kniehebelspannung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.
Anwendung: Plandrehen. Ausführung = Rechts L = 125 mm L1 = 29 mm Schaft-vierkant = 20 x 20 mm ISO-Bezeichnung = PSSNR 2020 K12 Wendeschneidplatte = SNMG 1204... f = 25 mm h1 = 20 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehhalter, Halter, Außendrehhalter, PSSNR/L, PSSNR, außen, Außenklemmhalter, ISO-Klemmhalter, 45°, Klemm-Halter, 3029695700, 29695700 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 36,59* | € 47,34* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,70* | € 47,38* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 37,96* | € 49,31* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 37,73* | € 50,02* | | | | Lager 5HCAZ | | | | | | € 9,95* | ab € 46,30* | € 58,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5HCAZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5HCAZ | | Versand: Lager 5HCAZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|