Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrstange 95Grad Innenkühlung A25S PCLNR 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrstange 95Grad Innenkühlung A25S PCLNR 12
Bohrstange 95Grad Innenkühlung A25S PCLNR 12
Bohrstange 95Grad Innenkühlung A25S PCLNR 12
Bohrstange 95Grad Innenkühlung A25S PCLNR 12
Bohrstange 95Grad Innenkühlung A25S PCLNR 12
Bohrstange 95Grad Innenkühlung A25S PCLNR 12
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3029696000
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163812104
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen
ISO-Bohrstange, 95°, A..-PCLNR/L

Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 0° negativ, Kniehebelspannung, Werkzeugträger vernickelt.
Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.

Anwendung: Innendrehen.
Ausführung = Rechts
L = 250 mm
ISO-Bezeichnung = A25S PCLNR 12
Wendeschneidplatte = CNMG 1204...
f = 17 mm
Ø D min. = 32 mm
Schaft-rundVollmaterial dg7 = 25 mm
Weitere Suchbegriffe: A..-PCLNR/L, Bohrstangen, Trägerwerkzeug, 95°, ISO-Bohrstange, Trägerwerkzeuge, mit, Bohrstange, Innenkühlung, ISO-Bohrstangen, 3029696000, 29696000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 73,09*
€ 91,38*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 75,29*
€ 93,64*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 71,66*
€ 93,95*
1 Tag
7
€ 4,95*
ab € 77,31*
€ 95,83*
Lager 5HCAZ
3 Tage
4
€ 9,95*
ab € 93,53*
€ 114,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,70*
€ 136,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,86*
€ 135,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,18*
€ 128,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,56*
€ 124,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.