| |
|
| Artikel-Nr.: 5HCAZ-3029990210 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163794998 |
| |
|
| | |
| Schaftfräser, 45°
Ausführung: Doppelt positiver Schaftfräser, vibrationsarmer Lauf durch stark positive Schneidengeometrie, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.
Anwendung: Universell einsetzbar in allen Werkstoffen, für leichte bis mittlere Bearbeitung, Werkstückoberflächen bis Ra 0,8. Problemlöser bei Materialien der Gruppen M Rostfrei und S Superlegierung, bei Maschinen mit wenig Antriebsleistung und Werkstücken, die zu Vibrationen neigen. L = 102 mm Ø D1 = 42 mm Wendeschneidplatte = SEMT 09T3... Ø D = 32 mm Z = 4 ap max. = 4,5 mm Ø d g7 = 32 mm l = 42 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, Kopierschaftfräser, WSP-Schaftfräser, Wendeplatten-Schaftfräser, fräser mit schaft, Wendeplattenfräser, positiv, Fräser, Modular, Wendeplattenträger, Innenkühlung, 45°, Grad, mit, hochpositiv, Planfräser, Messerkopf, 45G, und, Schaft-, Schraubklemmung, Weldon, Modularfräser, 3029990210, 29990210 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,63* | € 195,22* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,98* | € 195,46* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,36* | € 198,49* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 171,14* | € 206,45* | | | | Lager 5HCAZ | | | | | | € 9,95* | ab € 207,71* | € 248,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5HCAZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5HCAZ | | Versand: Lager 5HCAZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|