| |
|
| Artikel-Nr.: 5HCAZ-3029995236 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163796633 |
| |
|
| | |
| ISO-Wendeschneidplatte
Ausführung: Rund, 15° positiv. ISO-Bezeichnung = RDHX 1604MOT Schneidstoffsorte = PK 9125 P Stahl = 165–230 m/min P Stahl-Vorschub = 0,2–0,4 mm P Stahl-Schnitttiefe = 1–4 mm M Rostfrei = 95–135 m/min M Rostfrei-Vorschub = 0,2–0,3 mm M Rostfrei-Schnitttiefe = 1–3 mm K Guss = 155–215 m/min K Guss-Vorschub = 0,2–0,4 mm K Guss-Schnitttiefe = 1–4 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, positiv, Fräswendeschneidplatte, ISO-Fräswendeschneidplatte, Fräser, rund, 15°, Fräswendeschneidplatten, Kopierfräser, WSP, Fräswendeplatten, Fräswendeplatte, 3029995236, 29995236 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 6,29* | € 8,27* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,95* | ab € 6,36* | € 8,38* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,23* | € 8,42* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 6,54* | € 8,56* | | | | Lager 5HCAZ | | | | 10 | | € 9,95* | ab € 76,62* | € 86,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5HCAZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 869,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5HCAZ | | Versand: Lager 5HCAZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|