Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzugsschraube DIN367 Gr.22 M10 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzugsschraube DIN367 Gr.22 M10 FORTIS
Anzugsschraube DIN367 Gr.22 M10 FORTIS
Anzugsschraube DIN367 Gr.22 M10 FORTIS
Anzugsschraube DIN367 Gr.22 M10 FORTIS
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3032300022
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784720205
Suchbegriffe:
Schraube
Anzugsschraube
Fräseranzugschraube
3032300022
Fräseranzugschraube ohne Innenkühlung

Anwendung: Für Messerkopfaufnahmen und Kombi-Aufsteckfräserdorne.
Gewinde = M10 x 22
Kopf-Ø = 28 mm
SW = 6 mm
für Dorn-Ø = 22 mm
Kopfstärke = 7 mm
Weitere Suchbegriffe: 32300022
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
20
Frei Haus
ab € 3,42*
€ 4,63*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 3,43*
€ 5,03*
7 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 3,44*
€ 5,05*
3 Tage
20
1
€ 7,90*
ab € 3,56*
€ 5,23*
Lager 5HCAZ
2 Tage
10
1
€ 9,95*
ab € 4,17*
€ 6,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.