Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzugsschraube DIN367 Gr.32 M16 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzugsschraube DIN367 Gr.32 M16 FORTIS
Anzugsschraube DIN367 Gr.32 M16 FORTIS
Anzugsschraube DIN367 Gr.32 M16 FORTIS
Anzugsschraube DIN367 Gr.32 M16 FORTIS
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3032300032
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784720182
Suchbegriffe:
Schraube
Anzugsschraube
Fräseranzugschraube
3032300032
Fräseranzugschraube ohne Innenkühlung

Anwendung: Für Messerkopfaufnahmen und Kombi-Aufsteckfräserdorne.
Gewinde = M16 x 32
Kopf-Ø = 42 mm
SW = 10 mm
für Dorn-Ø = 32 mm
Kopfstärke = 9 mm
Weitere Suchbegriffe: 32300032
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
10
Frei Haus
ab € 6,52*
€ 8,68*
3 Tage
29
1
€ 6,90*
ab € 6,67*
€ 9,57*
8 Tage
28
1
€ 4,95*
ab € 6,71*
€ 9,63*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,82*
€ 9,79*
Lager 5HCAZ
14
1
€ 9,95*
ab € 8,17*
€ 11,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.