Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehbankspitze mitlaufend865 KOP mit AbdrückmutterMK5 CONZELLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehbankspitze mitlaufend865 KOP mit AbdrückmutterMK5 CONZELLA
Drehbankspitze mitlaufend865 KOP mit AbdrückmutterMK5 CONZELLA
Drehbankspitze mitlaufend865 KOP mit AbdrückmutterMK5 CONZELLA
Drehbankspitze mitlaufend865 KOP mit AbdrückmutterMK5 CONZELLA
Drehbankspitze mitlaufend865 KOP mit AbdrückmutterMK5 CONZELLA
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3033230010
Hersteller:
     Conzella Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     865 KOP
EAN/GTIN:
     4260141240499
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
mitlaufende drehbankspitze
Mitlaufende Körnerspitze, schlank, für schwer zugängliche Stellen

Ausführung: Komplett gehärtet und geschliffen. Schlanke Körnerspitze für besseren Zugang zum Werkstück. Hohe Rundlaufgenauigkeit. Wellendichtring verhindert Eindringen von Schmutz, lebensdauergeschmiert.

Anwendung: Für CNC-Maschinen mit hohen Drehzahlen. Auch für Schleifanwendungen geeignet (mit Zusatzdichtung).
Aufnahme = 6 MK
max. Drehzahl = 5000 min-1
L = 171 mm
D = 83 mm
d3 = 14 mm
l1 = 67 mm
l2 = 88 mm
d1 = 63,35 mm
d = 44 mm
max. Rundlaufgenauigkeit = 0,005 mm
max. Werkstückgewicht = 1700 kg
Abdrückgewinde = M85 x 1,5
max. Axialdruck = 15,9 kN
Weitere Suchbegriffe: Zentrierspitze, Körnerspitze, Drehbankspitze, 3033230010, 33230010
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.185,19*
€ 1.257,93*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.198,47*
€ 1.282,45*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.244,87*
€ 1.317,60*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.251,39*
€ 1.318,41*
Lager 5HCAZ
4 Tage
1
€ 9,95*
ab € 1.458,46*
€ 1.526,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.526,62*
€ 1.816,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.513,78*
€ 1.801,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.475,26*
€ 1.755,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.462,42*
€ 1.740,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.458,46*
€ 1.735,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.