| |
|
| Artikel-Nr.: 5HCAZ-3033530028 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784718127 |
| |
|
| | |
| Schnellwechseleinsatz für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FES 2
Ausführung: Mit eingebauter, Drehmoment begrenzender Sicherheitskupplung.
Hinweis: Bitte setzen Sie die Format Excellent Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewindeschneid-futtern ein. Typ = FES 2 Vierkant = 10 mm l3 = 31 mm l1 = 34 mm l2 = 35 mm d1 = 31 mm d2 = 50 mm Bohr-Ø = 12,5 mm für Gewindebohrer ISO-Norm = M16 für Gewindebohrer JIS-Norm = M16 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einsatz, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid, Schnellwechsel, Gewindeschneid-Apparat, Apparat, Gewindeschneideinsatz, 3033530028, 33530028 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 32,13* | € 42,13* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,06* | € 42,17* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,18* | € 42,56* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 33,35* | € 44,04* | | | | Lager 5HCAZ | | | | | | € 9,95* | ab € 39,23* | € 51,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5HCAZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5HCAZ | | Versand: Lager 5HCAZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|