Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN6379 M20x500mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftschraube DIN6379 M20x500mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M20x500mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M20x500mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M20x500mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M20x500mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M20x500mm AMF
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3033810250
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     85001
EAN/GTIN:
     4020772085001
Suchbegriffe:
DIN 6379
m20x500 din 6379
din 6379
amf din 6379
Stiftschraube

Ausführung: Das Gewinde ist gerollt. Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst.

Material: M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9,
M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.

Anwendung: Zur individuellen Anwendung in Verbindung mit Verlängerungsmuttern, Bundmuttern usw.
Gewinde-Ø x Länge = M20 x 500 mm
Gewindelänge b = 315 mm
Gewindelänge b1 = 27 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraube, Backenzubehör, Stiftschraube, 3033810250, 33810250
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
1
€ 6,90*
ab € 10,68*
€ 14,09*
1 Tag
24
1
€ 7,90*
ab € 10,98*
€ 14,40*
4 Tage
24
1
€ 4,30*
ab € 10,88*
€ 14,60*
Lager 5HCAZ
3 Tage
12
1
€ 9,95*
ab € 12,84*
€ 16,48*
1 Tag
81
1
€ 7,90*
ab € 12,70*
€ 17,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.