Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5HCAZ-3033840040 Herst.-Nr.: 82347 EAN/GTIN: 4020772082345 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter
Ausführung: Höhe 1,5 d. Ein Ende ist kugelig für Kegelpfannen DIN 6319-D oder -G, das andere Ende ist flach für Scheiben DIN 6340.
Material: Vergütungsstahl auf Festigkeitsklasse 10. Gewinde = M12 SW = 18 mm Radius r = 17 mm Bund-Ø e = 20,03 mm Höhe m = 18 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6330, Sechskantmutter mit Kugelpfanne, Sechskantmutter ohne Norm, din 6330 10, sechskantmutter ohne norm, 6-kant-Mutter, Mutter, Backenzubehör, Sechskantmutter, Sechskant-Mutter, 3033840040, 33840040 |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,43* | € 0,59* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,44* | € 0,60* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,43* | € 0,60* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,46* | € 0,63* | | | | Lager 5HCAZ | 4 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 0,51* | € 0,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5HCAZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5HCAZ | | Versand: Lager 5HCAZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|