Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelmagnet 160x18x102mm Eclipse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelmagnet 160x18x102mm Eclipse
Winkelmagnet 160x18x102mm Eclipse
Winkelmagnet 160x18x102mm Eclipse
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3034810004
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     E955
EAN/GTIN:
     5012095069317
Suchbegriffe:
Magnet-Schweißwinkel
Mehrfach-Winkel-Magnet
Schweißerwinkel
Schweißhaftmagnet
Winkelmagnet

Ausführung: Feste Winkel in 45° und 90°.

Anwendung: Als Schweiß- und Montagehilfe für flache und runde Werkstücke.
Länge = 160 mm
Breite = 18 mm
Gewicht = 700 g
Höhe = 102 mm
Haftkraft = 150 N
Weitere Suchbegriffe: Schweißmagnet, Schweißwinkel, Schweißwinkelmagnet, Winkelfixiergerät, Winkelschweiß-Magnet, magnet schweißwinkel, Winkelmagnet, Magnet, 3034810004, 34810004
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
112
€ 6,90*
ab € 8,94*
€ 12,94*
1 Tag
82
€ 7,90*
ab € 8,95*
€ 12,98*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 9,27*
€ 13,38*
3 Tage
72
€ 4,30*
ab € 9,19*
€ 13,63*
Lager 5HCAZ
101
€ 9,95*
ab € 10,83*
€ 15,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.