Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange DIN6499B ER40 8-7mm Rundlauf kleiner 0,007 mmFORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzange DIN6499B ER40 8-7mm Rundlauf kleiner 0,007 mmFORMAT
Spannzange DIN6499B ER40 8-7mm Rundlauf kleiner 0,007 mmFORMAT
Spannzange DIN6499B ER40 8-7mm Rundlauf kleiner 0,007 mmFORMAT
Spannzange DIN6499B ER40 8-7mm Rundlauf kleiner 0,007 mmFORMAT
Spannzange DIN6499B ER40 8-7mm Rundlauf kleiner 0,007 mmFORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3036160013
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784631327
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Spannzange ER 40 – System ER

Ausführung: Doppelt geschlitzt. System ER, Rundlaufgenauigkeit < 0,007 mm. Eine Walkbewegung der Fräser ist ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspanung und lange Standzeit.

Anwendung: Mehrbereichs-Spannzange ab Ø 2 mm zum Spannen bis max. 1 mm unter Nenndurchmesser (ER11 0,5 mm).
L = 46 mm
D = 41 mm
ER40/972E Ø = 8 mm
Weitere Suchbegriffe: er spannzange 8mm, er spannzangen, er spannzangen format, Spannzange, ER-Spannzange, 3036160013, 36160013
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 12,43*
€ 17,61*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 12,40*
€ 17,63*
4 Tage
3
€ 4,30*
ab € 12,77*
€ 18,55*
4 Tage
3
€ 8,50*
ab € 14,10*
€ 20,02*
Lager 5HCAZ
3
€ 9,95*
ab € 19,91*
€ 27,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.