| |
|
| Artikel-Nr.: 5HCAZ-3036280104 Herst.-Nr.: 13725010400 EAN/GTIN: 4053569221863 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Spannzange GERC-BD 25 – System ER, abgedichtet
Ausführung: Ähnlich ISO 15488-A, mit Abdichtung für Innenkühlung und FAHRION Protect Beschichtung gegen Korrosion. Einsetzbar bis 120 bar.
Hinweis: Schäfte mit seitlicher Fläche sind nur eingeschränkt einsetzbar, d. h. die Fläche muss hinter dem Gummistopfen sein, um eine Abdichtung zu erreichen. L = 34 mm D = 25,7 mm GERC25-BD/429E Ø = 4 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannfutter ER DIN 69880, Spannzangenfutter ER DIN 69880, Spannzangenhalter ER DIN 69880, Spannfutter ISO 15488, Spannzangenfutter ISO 15488, er spannzangen fahrion, spannfutter er din 69880, Präzisions-Spannzange, ER-Spannzange, 6499, DIN, Fahrion, Innenkühlung, ER25, 429E, 6499B, Präzisionsspannzange, Spannzange, DIN6499, DIN6499B, 429, 3628, Spannzange ER, 3036280104, 36280104 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 37,90* | € 51,10* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,12* | € 51,11* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 39,33* | € 54,10* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,60* | € 55,42* | | | | Lager 5HCAZ | | | | | | € 9,95* | ab € 50,91* | € 65,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5HCAZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5HCAZ | | Versand: Lager 5HCAZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|