| |
|
| Artikel-Nr.: 5HCAZ-3037700005 Herst.-Nr.: 80.360.00.FHN EAN/GTIN: 4034221006806 |
| |
|
| | |
| Universal-3D-Taster
Ausführung: Präziser Universal-3D-Taster zum Einbau in die Frässpindel bzw. den Senkkopf. Tasteinsatzwechsel ohne Werkzeug. Zusätzliche Sicherheit bietet der vergrößerte Überfahrweg in Verbindung mit der bewährten Soll-Bruchstelle im Tasteinsatz. Für einfachste Handhabung gibt es den Universal-3D-Taster mit einer integrierten Steilkegelaufnahme. Steilkegel (DIN 69871, SK 40) und Universal-3D-Taster bilden eine Einheit.
Anwendung: Zum Setzen von Werkstück-Nullpunkten und Längenmessungen an Fräs- und Erodiermaschinen (isolierter Tasteinsatz) sowie zum Zentrieren und Ausmitteln von Bohrungen und Wellen.
Lieferumfang: 3D-Taster und kurzer Tasteinsatz Ø 4 mm. Schaft-Ø = 20 mm Tastkugel-Ø = 4 mm Anzeigegenauigkeit = 0,01 mm Gehäuse-Ø = 65 mm Länge ohne Einspannschaft = 113 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2d taster, kantentaster 3d, Universal-3D-Taster, universell, universeller, Haimer, 3D-Kantentaster, Messtechnik, Weldonschaft, Universal, 3770, zylindrischer, QR4025816, Schaft, Weldon, zyl., zylindrisch, Zylinderschaft, Taster, 3037700005, 37700005 |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 265,05* | € 292,23* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 262,09* | € 292,24* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 271,54* | € 297,94* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 275,17* | € 302,74* | | | | Lager 5HCAZ | | | | | | € 9,95* | ab € 331,34* | € 363,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5HCAZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5HCAZ | | Versand: Lager 5HCAZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|