Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster-3D universal SK40 D69871 HAIMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taster-3D universal SK40 D69871 HAIMER
Taster-3D universal SK40 D69871 HAIMER
Taster-3D universal SK40 D69871 HAIMER
Taster-3D universal SK40 D69871 HAIMER
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3037700010
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     80.364.40.FHN
EAN/GTIN:
     4034221012715
Suchbegriffe:
2D-Taster
3D-Taster
Kantentaster
haimer 3d-taster
Universal-3D-Taster

Ausführung: Präziser Universal-3D-Taster zum Einbau in die Frässpindel bzw. den Senkkopf. Tasteinsatzwechsel ohne Werkzeug. Zusätzliche Sicherheit bietet der vergrößerte Überfahrweg in Verbindung mit der bewährten Soll-Bruchstelle im Tasteinsatz. Für einfachste Handhabung gibt es den Universal-3D-Taster mit einer integrierten Steilkegelaufnahme. Steilkegel (DIN 69871, SK 40) und Universal-3D-Taster bilden eine Einheit.

Anwendung: Zum Setzen von Werkstück-Nullpunkten und Längenmessungen an Fräs- und Erodiermaschinen (isolierter Tasteinsatz) sowie zum Zentrieren und Ausmitteln von Bohrungen und Wellen.

Lieferumfang: 3D-Taster und kurzer Tasteinsatz Ø 4 mm.
Schaft-Ø = SK 40/DIN 69871
Tastkugel-Ø = 4 mm
Anzeigegenauigkeit = 0,01 mm
Gehäuse-Ø = 65 mm
Länge ohne Einspannschaft = 113 mm
Weitere Suchbegriffe: 2d taster, kantentaster 3d, DIN69871, Universal-3D-Taster, Taster-3D, universell, universeller, Haimer, universal, Universeller, Messtechnik, Universal, 3770, DIN, SK40, 69871, Taster, 3037700010, 37700010
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 280,95*
€ 315,73*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 291,36*
€ 321,83*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 290,00*
€ 322,09*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 296,46*
€ 326,50*
Lager 5HCAZ
7
€ 9,95*
ab € 358,29*
€ 393,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,07*
€ 467,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,70*
€ 463,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,32*
€ 449,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,79*
€ 442,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,29*
€ 426,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.