Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkurbel verkürzt 125mm KESEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handkurbel verkürzt 125mm KESEL
Handkurbel verkürzt 125mm KESEL
Handkurbel verkürzt 125mm KESEL
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3038006125
Hersteller:
     Kesel
Herst.-Nr.:
     03.15.103.001.4
EAN/GTIN:
     4053569483292
Suchbegriffe:
Gerätekurbel
Handkurbel
handkurbel
Handkurbel

Ausführung: Kurze Variante.

Anwendung: Kommt zum Einsatz, wenn die Durchgangshöhe zum Maschinentisch zu klein ist.
Länge = 110 mm
Breite = 90 mm
Größe = 125–160 mm
Weitere Suchbegriffe: Kurbel, 3038006125, 38006125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,94*
€ 146,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,55*
€ 143,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,07*
€ 138,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.