Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrecht-Spanner 6800 Gr.3 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.3 AMF
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.3 AMF
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.3 AMF
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.3 AMF
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.3 AMF
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.3 AMF
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.3 AMF
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.3 AMF
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.3 AMF
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.3 AMF
Senkrecht-Spanner 6800 Gr.3 AMF
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3039360030
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90035
EAN/GTIN:
     4020772090036
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß, verzinkt und passviert

Ausführung: Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und waagerechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Niete aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0 und 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarmende.

Lieferumfang: Senkrechtspanner komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube.
alpha*: Der Öffnungswinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes verlängert werden.
Gewicht = 410 g
Größe = 3
L2 = 112
L = –
D = 7.5
L1 = 112
M = 32.5
K = 7.5
H = 33
A = 8
F = 19
B = 79
C = 20
E = 37
F1 = 1,2 kN
F2 = 2,5 kN
I = 18
P = 35
H1 = 186
N = 46
alpha = 105°
Andrückschraube = M8 x 45
HW min. = 2
HW max. = 11
alpha* = 60°
M1 = –
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner größe 3, senkrecht schnellspanner, amf senkrecht-schnellspanner, Senkrecht-Spanner, Spanngeräte, Senkrecht, Spanngerät, 3936, Schnellspanner, QR4025957, AMF, 6800, Spanner, 3039360030, 39360030
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
142
1
€ 6,90*
ab € 14,01*
€ 17,62*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,04*
€ 17,63*
2 Tage
141
1
€ 7,90*
ab € 14,83*
€ 18,46*
4 Tage
151
1
€ 4,30*
ab € 14,71*
€ 18,72*
Lager 5HCAZ
129
1
€ 9,95*
ab € 17,41*
€ 21,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.