Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenmessgerät SU Stahl 100-160mm Stahl SCHWENK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innenmessgerät SU Stahl 100-160mm Stahl SCHWENK
Innenmessgerät SU Stahl 100-160mm Stahl SCHWENK
Innenmessgerät SU Stahl 100-160mm Stahl SCHWENK
Innenmessgerät SU Stahl 100-160mm Stahl SCHWENK
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3041452160
Hersteller:
     OSKAR SCHWENK
Herst.-Nr.:
     108 00000
EAN/GTIN:
     4330816870372
Suchbegriffe:
Innen-Feinmessgerät
Innenfeinmesser
Innenfeinmessgerät
Spreiztaster
Innenmessgerät SU

Ausführung: Automatische Zentrierung, Umlenkungselement für spielfreie Übertragung des Tastbolzenwegs auf die Messwertanzeige. Wiederholgenauigkeit = 0,5 µm. Federnder Zentrierteller ermöglicht ein lageunabhängiges Messen. Tastbolzen aus Hartmetall. Lieferung mit Halter, festen Messbolzen, Messscheiben und Werks-Kalibrierschein, im Holzkasten.

Anwendung: Zum Messen von Innendurchmessern im Messraum, für die Fertigung an der Maschine oder Wareneingangs- oder Endkontrolle.

Hinweis: Lieferung ohne Messuhr.
Marke = Schwenk
Messbereich = 100–160 mm
Messspanne = 1,6 mm
Messtiefe = 235 mm
Messbolzen = 7 Stück
Messscheiben = 4 Stück
Bolzen = Stahl
Weitere Suchbegriffe: Innenmesser, Innenmessgerät, Innen-Messschraube, Innenmessschraube, innenfeinmessgerät, Messgerät, Vergleichsmessgerät, 3041452160, 41452160
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 393,49*
€ 444,03*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 406,98*
€ 451,55*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 406,87*
€ 451,75*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 413,14*
€ 460,66*
Lager 5HCAZ
2
€ 9,95*
ab € 551,61*
€ 607,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,43*
€ 722,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,43*
€ 716,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,38*
€ 685,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,49*
€ 675,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,61*
€ 656,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.