Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenbandmaß Polyamid 20mx13mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmenbandmaß Polyamid 20mx13mm FORMAT
Rahmenbandmaß Polyamid 20mx13mm FORMAT
Rahmenbandmaß Polyamid 20mx13mm FORMAT
Rahmenbandmaß Polyamid 20mx13mm FORMAT
Rahmenbandmaß Polyamid 20mx13mm FORMAT
Rahmenbandmaß Polyamid 20mx13mm FORMAT
Rahmenbandmaß Polyamid 20mx13mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3046780020
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784098601
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Stahlbandmaß
Rahmenbandmaß FORMAT aus polyamidbeschichtetem Stahl

Ausführung: Schlagfester Rahmen aus Aluminium mit schräg gestelltem Kunststoffgriff und rutschsicheren Gumminoppen, gute Handhabung durch den großen, beidseitig montierbaren Kurbelarm mit 2-fach kugelgelagertem Kurbelmechanismus und Parkposition. Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag.

Band aus sehr flexiblem, knickfestem, witterungsbeständigem und polyamidbeschichtetem Federbandstahl, gelb lackiert mit schwarzer, durchgehender mm-Teilung und roten Meterzahlen. Beständig gegen Alkalien, Salzlösungen, Fette, Öle und verdünnte Säuren.
Marke = FORMAT
Länge = 20 m
Bandbreite = 13 mm
Rahmen = gerade Form
Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßband, stahlbandmaß 20m, rahmenbandmaß, Prüfwerkzeug, FORMAT, Taschenbandmaß, Rahmenbandstahlmass, Bandmaß, Rahmenstahlbandmaß, Kapselbandmaße, Längenmessgerät, Glasfaserbandmaß, Rollbandmaße, Rahmen-Bandmaß, Rahmenbandmaße, Maßband, Stahlbandmaße, Werkzeug, Rollbandmaß, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Glasfaserbandmaße, Kapselbandmaß, Taschenbandmaße, Bandmass, Bandmaße, Messband, Roll-Meter, 3046780020, 46780020
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
€ 6,90*
ab € 24,28*
€ 32,77*
3 Tage
26
€ 4,79*
ab € 24,94*
€ 33,74*
1 Tag
31
€ 7,90*
ab € 24,90*
€ 33,78*
5 Tage
31
€ 4,30*
ab € 25,80*
€ 35,45*
Lager 5HCAZ
15
€ 9,95*
ab € 30,34*
€ 40,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.