| |
|
| Artikel-Nr.: 5HCAZ-3047080500 Herst.-Nr.: 585121 EAN/GTIN: 4016054015231 |
| |
|
| | |
| Digital-Messstab mEsstronic Easy
Ausführung: Einfaches und leicht zu bedienendes, elektronisches Längenmessgerät, mit übersichtlichem LC-Display und mm-Teilung.
Funktionen: Ein- und Ausschaltung, Hold-Funktion (Messwertspeicher), Referenzpunkt setzen.
Anwendung: Für senkrechte und waagerechte Messungen im Baubereich. Marke = Nedo® Länge = 1,04–5 m Gewicht = 2,1 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teleskopmaßstab, Teleskopmessstab, teleskopmessstab nedo, kontrollmaßstab, Prüfwerkzeug, Schwundmaßstab, Präzisionsmaßstäbe, Nedo, Zollstock, biegsame, Messstab, Lineal, Werkstattmaßstab, Schwundmaß, Arbeitsstahllineale, Zollstäbe, Gliedermaßstab, Stahllineal, Geodäsiemaßstab, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Zollstab, starre, Schwundmaße, Kontrollstahllineal, Leichtmetallmaßstäbe, Stahlmaßstäbe, Digital-Messstab, Werkstattmaßstäbe, halbstarre, Mess-Stab, Lineale, Stahllineale, Längenmessgerät, Kontrollstahallineale, Präzisionsmaßstab, Zollstöcke, Holzgliedermaßstäbe, Geodäsiemaßstäbe, Leichtmetallmaßstab, Leichtmetallgliedermaßstäbe, Arbeitsstahllineal, Mess-, und, Stahlmaßstab, Gliedermaßstäbe, Holzgliedermaßstab, Leichtmetallgliedermaßstab, Meßstab, Schwundmaßstäbe, Digital-Maßstab, Digital-Teleskop-Messstab, Teleskop-Messstab, 3047080500, 47080500 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 322,50* | € 365,32* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 314,10* | € 365,33* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 375,84* | € 426,14* | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 370,43* | € 430,43* | | | | Lager 5HCAZ | | | | | | € 9,95* | ab € 396,17* | € 448,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5HCAZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5HCAZ | | Versand: Lager 5HCAZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|