Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätetester ST 725 Benning


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätetester ST 725 Benning
Gerätetester ST 725 Benning
Gerätetester ST 725 Benning
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3055610725
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     050316
EAN/GTIN:
     4014651503168
Suchbegriffe:
FI-Tester
Gerätetester
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
Gerätetester ST 725

Ausführung: Automatischer Prüfablauf mit gut/schlecht-Anzeige für Geräte der Klasse I, II (III) und Leitungstest. Spannungsmessung an externer Schutzkontaktsteckdose. Dreiphasige Prüflinge über optionale Messadapter prüfbar. Die Grenzwerte nach VDE-Norm sind voreingestellt. Batteriekapazität für 2500 Prüflinge. Lieferung inkl. Tragetasche mit Gurt, Prüfleitung mit Abgreifklemme, Kaltgeräteleitung und Batterien.

Anwendung: Für sicherheitstechnische Prüfungen (DGUV-Vorschrift-3-Prüfungen) von elektrischen Geräten und Arbeitsmitteln nach VDE 0701-0702, DGUV Vorschrift 3, ÖVE/ÖNORM E 8701, NEN 3140. Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Instandsetzung, Service und Kommunen.

Batterie- und netzbetrieben. Prüfung von Geräten mit netzspannungsabhängigen Schaltelementen/Netzteilen/Relais, wie elektronisch gesteuerten Geräten/Werkzeugen, Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik sowie Geräten, die nur mit Netzspannung vollständig geprüft werden können. Schutzleiter-/Berührungsstrom über Differenzverfahren/direkte Messung. Messwertspeicher für 999 Prüfobjekte, auslesbar über Micro-USB-Schnittstelle. Zusätzlich inkl. integrierter Echtzeituhr zur Speicherung der Messwerte mit Prüfdatum, Micro-USB-Kabel, Netzkabel und Auslesesoftware (CD).
Leistungstest: RPE, RISO, Durchgangs-/Kurzschlussprüfung des Phasen-/Neutralleiters, Schutzleiter-/Berührungsstrom über Ersatzableitstromverfahren: 0,25 mA–20 mA, Schutzleiter-/Berührungsstrom über Differenzverfahren/direkte Messung: 0,25 mA–20 mA/0,1 mA–2 mA, Schutzleiterstrom 3-phasiger Prüflinge (Funktionsbedingung) (Option): 0,25 mA–10 mA
Marke = BENNING
Modell = ST 725
Spannung = 50–270 V
Batteriebestückung = 6 x Mignon AA/LR6
Maße L x B x H/Gewicht = 270 x 115 x 55 mm/950 g
Isolationswiderstand = 0,1–20 MOhm
Schutzleiterwiderstand = 0,05–20 Ohm
Prüfspannung = 250 V/500 V
Prüfstrom = ±200 mA DC
FI-/RCD-Schutzleiter Prüfstrom = 30 mA + 150 mA
Weitere Suchbegriffe: gerätetester benning, vde messgerät, Geräte-Tester, Tester, Benning, 3055610725, 55610725
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
43
€ 4,90*
ab € 695,13*
€ 708,32*
1
Frei Haus
ab € 697,61*
€ 739,23*
1 Tag
22
1
Frei Haus
ab € 725,60*
€ 765,67*
1 Tag
22
1
Frei Haus
ab € 728,91*
€ 769,22*
Lager 5HCAZ
4 Tage
6
1
€ 9,95*
ab € 868,95*
€ 918,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,84*
€ 1.093,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 911,06*
€ 1.084,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 894,32*
€ 1.064,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,22*
€ 1.049,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 868,95*
€ 1.034,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
044140
ab € 312,68*
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,1175*
Zubehör
Benning
044122
ab € 53,56*
Zubehör
Benning
044123
ab € 66,72*
Zubehör
Benning
044141
ab € 327,99*
Zubehör
Benning
044144
ab € 66,46*
Zubehör
Benning
756212
ab € 48,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.