| |
|
| Artikel-Nr.: 5HCAZ-3057000055 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784095631 |
| |
|
| | |
| Doppelmaulschlüssel
Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und griffigem, ovalem Schaft. Marke = FORMAT Länge = 160 mm Schlüsselweite = 10 x 11 mm Maulstärke = 4,5 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gabel-Schlüssel, Doppel-Gabelschlüssel, DIN3110, Schlüssel, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, 3110, Doppelmaul-Schlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Gabelschlüssel, Handwerkzeug, 3057000055, 57000055 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,89* | € 1,27* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,88* | € 1,40* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,90* | € 1,41* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,91* | € 1,47* | | | | Lager 5HCAZ | | | | 1 | | € 9,95* | ab € 1,07* | € 1,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5HCAZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5HCAZ | | Versand: Lager 5HCAZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|