Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN3113A 8mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel DIN3113A 8mm Gedore
Ringmaulschlüssel DIN3113A 8mm Gedore
Ringmaulschlüssel DIN3113A 8mm Gedore
Ringmaulschlüssel DIN3113A 8mm Gedore
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3057230008
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6089710
EAN/GTIN:
     4010886608975
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Ringmaulschlüssel, gerade

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit handlichem, stabilem Hohlschaft.
Marke = GEDORE
Länge = 120 mm
Schlüsselweite = 8 mm
Maulstärke = 3,8 mm
Ringstärke = 6 mm
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ratschenmaulschlüssel, Ringmaul-Schlüssel, Maulring-Schlüssel, DIN3113A, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, 3113, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, Gabelring-Schlüssel, Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, Ring-Maul-Schlüssel, Maulschlüssel, DIN3113, QR4027037, 3057230008, 57230008
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
110
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,33*
€ 6,43*
2 Tage
110
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,01*
€ 6,63*
10 Tage
110
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,06*
€ 6,64*
3 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,34*
€ 7,04*
Lager 5HCAZ
1
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 6,80*
€ 8,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6090050
ab € 4,69*
Ähnlich
Gedore
6090130
ab € 5,04*
Ähnlich
Gedore
6090210
ab € 5,23*
Ähnlich
Gedore
6090480
ab € 5,36*
Ähnlich
Gedore
6090560
ab € 5,66*
Ähnlich
Gedore
6090640
ab € 6,01*
Ähnlich
Gedore
6089550
ab € 5,05*
Ähnlich
Gedore
6089630
ab € 5,04*
Ähnlich
Gedore
6089980
ab € 5,02*
Ähnlich
PROMAT
4000823508
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.