Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5HCAZ-3057230290 Herst.-Nr.: 6092690 EAN/GTIN: 4010886609262 |
| |
|
| | |
| Ringmaulschlüssel, gerade
Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit handlichem, stabilem Hohlschaft. Nicht genormte Größe. Marke = GEDORE Länge = 330 mm Schlüsselweite = 29 mm Maulstärke = 8,8 mm Ringstärke = 16,5 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, einmaulschlüssel gedore, ratschenmaulschlüssel, ringmaulschlüssel abgewinkelt, Schlüssel, Werkzeug, ähnlich, DIN3113A, Werkzeugmaschine, Schraubwerkzeug, Ringmaul-Schlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Maulring-Schlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Gabelring-Schlüssel, Gabelschlüssel, Gedore, QR4027037, Handwerkzeug, 3057230290, 57230290 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,27* | € 17,55* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 13,53* | € 17,78* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,57* | € 17,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,97* | € 18,18* | | | | Lager 5HCAZ | | | | 1 | | € 9,95* | ab € 17,02* | € 21,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5HCAZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5HCAZ | | Versand: Lager 5HCAZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|