Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN838 22x27mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelringschlüssel DIN838 22x27mm FORMAT
Doppelringschlüssel DIN838 22x27mm FORMAT
Doppelringschlüssel DIN838 22x27mm FORMAT
Doppelringschlüssel DIN838 22x27mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3057390230
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784632898
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel, gekröpft

Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, tief gekröpft. Ringe poliert. Griffiger, ovaler Schaft.
Marke = FORMAT
Länge = 314 mm
Schlüsselweite = 22 x 27 mm
Ringstärke = 14,5 x 15 mm
... > gekröpft > einzeln > Format
Weitere Suchbegriffe: Ring-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, 3057390230, 57390230
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
81
20
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 6,76*
2 Tage
81
1
€ 6,90*
ab € 4,92*
€ 7,21*
1 Tag
81
1
€ 7,90*
ab € 4,94*
€ 7,23*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,01*
€ 7,31*
Lager 5HCAZ
3 Tage
71
1
€ 9,95*
ab € 9,02*
€ 12,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.