Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelsteckschlüssel massiv 19x22mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelsteckschlüssel massiv 19x22mm FORMAT
Doppelsteckschlüssel massiv 19x22mm FORMAT
Doppelsteckschlüssel massiv 19x22mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3057870070
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784520560
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
doppelsteckschlüssel geschmiedet
doppelsteckschlüssel
Rohrsteckschlüssel, geschmiedet

Ausführung: Ähnlich DIN 896 A, ISO 2236, ISO 1085. Aus Chrom-Vanadium-Stahl mit Sechskantschaft und durchgehender Bohrung zur Betätigung mit Maulschlüssel oder Drehstift. Köpfe poliert.
Marke = FORMAT
Länge = 175 mm
Schlüsselweite = 19 x 22 mm
für Drehstift-Ø = 9 mm
Schlüsselweite Schaft = 19 mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrsteckschlüssel, Massive, FORMAT, Steck-Schlüssel, Steckschlüssel, massiv, Doppel-Rohrsteckschlüssel, Rohr-Steckschlüssel, 3057870070, 57870070
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,49*
€ 6,98*
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 5,64*
€ 8,12*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,66*
€ 8,14*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 5,66*
€ 8,14*
Lager 5HCAZ
3 Tage
7
1
€ 9,95*
ab € 6,90*
€ 9,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.