Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel 455mm phosphatiert Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollgabelschlüssel 455mm phosphatiert Gedore
Rollgabelschlüssel 455mm phosphatiert Gedore
Rollgabelschlüssel 455mm phosphatiert Gedore
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3058180045
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6368510
EAN/GTIN:
     4010886636855
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel (Zoll)
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
Rollgabelschlüssel

Ausführung: DIN 3117, ISO 6787, Form A. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, phosphatiert, Kopf geschliffen. Maulstellung 15°, mit schwarzer Rolle.
Marke = GEDORE
Länge = 455 mm
Größe = 18 Zoll
Schlüsselweite max. = 53 mm
Weitere Suchbegriffe: verstellbarer Einmaulschlüssel, einmaulschlüssel gedore, rollgabelschlüssel, Schlüssel, Werkzeug, Roll-Gabelschlüssel, Franzose, Werkzeugmaschine, verstellbar, Schraubwerkzeug, verstellbarer, Schraubenschlüssel, Engländer, Gedore, Rollgabel-Schlüssel, Handwerkzeug, 3058180045, 58180045
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
64
€ 4,79*
ab € 52,55*
€ 62,09*
2 Tage
76
€ 5,90*
ab € 52,69*
€ 62,12*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 54,07*
€ 63,89*
€ 4,90*
ab € 52,60*
€ 64,01*
Lager 5HCAZ
3 Tage
65
€ 9,95*
ab € 65,95*
€ 77,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6360880
ab € 132,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.