Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5HCAZ-3058211100 Herst.-Nr.: 54700 EAN/GTIN: 4020772054700 |
| |
|
| | |
| Hakenschlüssel mit Nase, brüniert
Ausführung: DIN 1810 Form A, mit Nase. Abgerundete Kanten für bessere Handhabung.
Anwendung: Für Nutmuttern nach DIN 1804 und Wälzlagermuttern nach DIN 981.
Aus Spezialstahl, gehärtet, im Brünierton angelassen. Marke = AMF Länge = 335 mm Stärke = 10 mm Spannweite = 110–115 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hakenschlüssel (Funkenfrei), hakenschlüssel 110-115, hakenschlüssel (funkenfrei), hakenschlüssel amf, Nase, Schlüssel, DIN, mit, DIN1810A, 1810, Steckschlüssel, Schraubenschlüssel, AMF, QR4027135, Haken-Schlüssel, 3058211100, 58211100 |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,00* | € 17,88* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,94* | € 17,90* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,62* | € 18,76* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 13,89* | € 19,63* | | | | Lager 5HCAZ | 5 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 15,93* | € 21,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5HCAZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5HCAZ | | Versand: Lager 5HCAZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|