Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Maulschlüssel DIN133 27mm phosphatiert FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlag-Maulschlüssel DIN133 27mm phosphatiert FORTIS
Schlag-Maulschlüssel DIN133 27mm phosphatiert FORTIS
Schlag-Maulschlüssel DIN133 27mm phosphatiert FORTIS
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3058350027
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784730761
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlag maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel

Ausführung: DIN 133. Aus hochlegiertem Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°.

Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.
Marke = FORTIS
Länge = 180 mm
Schlüsselweite = 27 mm
Maulstärke = 16,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Gabelschlüssel, 3058350027, 58350027
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
20
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 5,73*
2 Tage
45
1
€ 6,90*
ab € 4,44*
€ 6,51*
7 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 4,46*
€ 6,53*
4 Tage
47
1
€ 4,30*
ab € 4,38*
€ 6,55*
Lager 5HCAZ
3 Tage
12
1
€ 9,95*
ab € 4,60*
€ 6,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.