Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehgriff-Knarre 1/4" 60Zähne 185mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehgriff-Knarre 1/4" 60Zähne 185mm FORMAT
Drehgriff-Knarre 1/4" 60Zähne 185mm FORMAT
Drehgriff-Knarre 1/4" 60Zähne 185mm FORMAT
Drehgriff-Knarre 1/4" 60Zähne 185mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3060180040
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784479448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knarre
FORMAT
Durchsteck-Drehgriffknarre
Drehgriff-Ratsche
Durchsteck-Drehgriffknarre 1/4´´

Ausführung: DIN 3122 D 6,3 – ISO 3315, aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit rundem Kopf, unverlierbarem Durchsteckvierkant und Kugelarretierung. 60-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 6°. Griff mit 2-Komponenten-Kunststoffhülle, drehbar in beide Richtungen zur platzsparenden und schnellen Betätigung des Antriebvierkants.

Anwendung: Besonders geeignet für Arbeiten in beengten Räumen.
Marke = FORMAT
Länge = 180 mm
Zähne = 60
Rückschwenkwinkel = 6 °
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 29,83*
€ 39,71*
2 Tage
231
€ 6,90*
ab € 29,75*
€ 39,75*
1 Tag
231
€ 7,90*
ab € 30,20*
€ 40,15*
3 Tage
229
€ 4,30*
ab € 31,09*
€ 42,28*
Lager 5HCAZ
212
€ 9,95*
ab € 36,72*
€ 48,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.