Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher rostfrei Schlitz 4x0,8x100mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher rostfrei Schlitz 4x0,8x100mm Wera
Schraubendreher rostfrei Schlitz 4x0,8x100mm Wera
Schraubendreher rostfrei Schlitz 4x0,8x100mm Wera
Schraubendreher rostfrei Schlitz 4x0,8x100mm Wera
Schraubendreher rostfrei Schlitz 4x0,8x100mm Wera
Schraubendreher rostfrei Schlitz 4x0,8x100mm Wera
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3062770040
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05032003001
EAN/GTIN:
     4013288107343
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
PZ Schraubendreher
Schraubendreher für Schlitz, Stainless

Ausführung: Aus Edelstahl. Runde Klinge, zähhart (54 HRC), mit Lasertip und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Durch die Vakuum-Eishärtung weist die Klinge eine vergleichbare Härte-Anforderung wie herkömmliche Werkzeuge auf und ist daher zu 100 % werkstatttauglich und verschleißfest. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Plus-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskant-Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.

Anwendung: Spezialprodukt zur Vermeidung von Fremdrost bei der Verarbeitung von Schrauben aus Edelstahl.
Marke = Wera
Gesamtlänge = 198 mm
Klingenlänge = 100 mm
Klingenbreite = 4,0 mm
Klingenstärke = 0,8 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
20
Frei Haus
ab € 4,27*
€ 5,29*
2 Tage
28
1
€ 6,90*
ab € 3,89*
€ 5,38*
3 Tage
24
1
€ 4,79*
ab € 4,37*
€ 5,98*
1 Tag
29
1
€ 7,90*
ab € 4,40*
€ 6,05*
Lager 5HCAZ
14
1
€ 9,95*
ab € 5,26*
€ 7,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05032001001
ab € 3,51*
Ähnlich
Wera
05032002001
ab € 3,72*
Ähnlich
Wera
05032004001
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.