Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super-Kunstbohrer HM 45mm GL 90mm Famag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Super-Kunstbohrer HM 45mm GL 90mm Famag
Super-Kunstbohrer HM 45mm GL 90mm Famag
Super-Kunstbohrer HM 45mm GL 90mm Famag
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3076760450
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1662045
EAN/GTIN:
     4026271014771
Suchbegriffe:
Kunstbohrer
kunstbohrer famag
kunstbohrer
kunstbohrer 45mm
Kunstbohrer

Ausführung: Mit Zentrierspitze, zwei HM-bestückten Hauptschneiden und zwei HM-bestückten Vorschneidern, präzise geschliffen.

Anwendung: Für saubere, ausrissfreie Bohrungen in allen Harthölzern und beschichteten Spanplatten. Weiterhin geeignet für Kunststoffe wie Acryl, Corian®, GFK, Polycarbonat, PVC und Trespa®.
Mit Spezial-Wellenschliff auf den Hauptscheiden.
Marke = FAMAG®
Ø = 45 mm
Gesamtlänge = 90 mm
Schaft-Ø = 10 mm
Schaftlänge = 30 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzbohrer, 3076760450, 76760450
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 56,31*
€ 70,26*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 58,05*
€ 72,40*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 57,16*
€ 72,95*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 56,40*
€ 75,36*
Lager 5HCAZ
2
€ 9,95*
ab € 69,68*
€ 86,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.