Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe Diamant EC-18 125x1,9x10x22,23mm CEDIMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennscheibe Diamant EC-18 125x1,9x10x22,23mm CEDIMA
Trennscheibe Diamant EC-18 125x1,9x10x22,23mm CEDIMA
Trennscheibe Diamant EC-18 125x1,9x10x22,23mm CEDIMA
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3081150125
Hersteller:
     CEDIMA
Herst.-Nr.:
     6-1061
EAN/GTIN:
     4023138127179
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 125 x 1 x 22,23...
Diamant-Trennscheibe EC-18

Ausführung: Stammblätter aus Qualitätsstahl, segmentiert.

EC-18
Mit gesinterten Segmenten.
Zum Trennen von Beton und Betondachsteinen. Zudem auch für Waschbeton, Klinker, Natur- und Kunststein geeignet.
Segmenthöhe 10 mm.
Marke = CEDIMA
Ø = 125 mm
Bohrungs-Ø = 22,23 mm
Segmentbreite = 1,9 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 125mm, Trennscheibe, Cedima, segmentiert, EC-18, Diamantwerkzeug, 3081150125, 81150125
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
171
20
Frei Haus
ab € 4,96*
€ 6,59*
3 Tage
171
1
€ 6,90*
ab € 5,04*
€ 7,18*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,10*
€ 7,25*
3 Tage
98
1
€ 7,90*
ab € 5,11*
€ 7,25*
Lager 5HCAZ
155
1
€ 9,95*
ab € 6,15*
€ 8,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.