Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächer-Vliesstift Schaft-Ø 6mm 40x20mm A/0 grob FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächer-Vliesstift Schaft-Ø 6mm 40x20mm A/0 grob FORMAT
Fächer-Vliesstift Schaft-Ø 6mm 40x20mm A/0 grob FORMAT
Fächer-Vliesstift Schaft-Ø 6mm 40x20mm A/0 grob FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3085600005
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784634403
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifvliesrad
Vlies-Fächerschleifer

Ausführung: Kunstharzgebundenes Korundkorn auf Nylonfaservlies-Lamellen. Kühler Schliff und kein Zusetzen durch offene Gewebestruktur. Mit 6-mm-Spannschaft.

Anwendung: Zur Erzeugung eines seidenmatten Finishs.

40 x 20 mm. Max. 17100 min-1.
Marke = FORMAT
INOX = empfohlen
NE-Metall = empfohlen
Stahl = empfohlen
Aluminium = empfohlen
Kunststoff/GFK = empfohlen
Holz = bedingt geeignet
Feinheitsgrad = grob
Weitere Suchbegriffe: Vliesmopwalze, vlies schleifstift, schleifstift, schleifstifte schaft 6mm, Faservliesbürste, Fächerschleifer, Schaftbürste, Lamellenbürste, 3085600005, 85600005
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
85
1
€ 6,90*
ab € 2,50*
€ 3,67*
2 Tage
85
1
€ 7,90*
ab € 2,51*
€ 3,68*
3 Tage
170
1
€ 4,30*
ab € 2,58*
€ 3,88*
1 Tag
85
20
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,99*
Lager 5HCAZ
75
1
€ 9,95*
ab € 4,47*
€ 6,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.