Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächer-Vliesstift Schaft-Ø 6mm 50x30mm A/O sehr fein FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächer-Vliesstift Schaft-Ø 6mm 50x30mm A/O sehr fein FORMAT
Fächer-Vliesstift Schaft-Ø 6mm 50x30mm A/O sehr fein FORMAT
Fächer-Vliesstift Schaft-Ø 6mm 50x30mm A/O sehr fein FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3085610020
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784634472
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifvliesrad
Vlies-Fächerschleifer

Ausführung: Kunstharzgebundenes Korundkorn auf Nylonfaservlies-Lamellen. Kühler Schliff und kein Zusetzen durch offene Gewebestruktur. Mit 6-mm-Spannschaft.

Anwendung: Zur Erzeugung eines seidenmatten Finishs.

50 x 30 mm. Max. 13700 min-1.
Marke = FORMAT
INOX = empfohlen
NE-Metall = empfohlen
Stahl = empfohlen
Aluminium = empfohlen
Kunststoff/GFK = empfohlen
Holz = bedingt geeignet
Feinheitsgrad = sehr fein
Weitere Suchbegriffe: Vliesmopwalze, schleifstift, Faservliesbürste, Fächerschleifer, Schaftbürste, Lamellenbürste, 3085610020, 85610020
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
1
€ 6,90*
ab € 3,27*
€ 4,77*
4 Tage
38
1
€ 4,79*
ab € 3,29*
€ 4,80*
2 Tage
45
20
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 4,81*
1 Tag
45
1
€ 7,90*
ab € 3,32*
€ 4,84*
Lager 5HCAZ
35
1
€ 9,95*
ab € 5,84*
€ 8,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.