Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Handleuchte Alu 60-200Lumen FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Handleuchte Alu 60-200Lumen FORMAT
Akku-Handleuchte Alu 60-200Lumen FORMAT
Akku-Handleuchte Alu 60-200Lumen FORMAT
Akku-Handleuchte Alu 60-200Lumen FORMAT
Akku-Handleuchte Alu 60-200Lumen FORMAT
Akku-Handleuchte Alu 60-200Lumen FORMAT
Akku-Handleuchte Alu 60-200Lumen FORMAT
Akku-Handleuchte Alu 60-200Lumen FORMAT
Akku-Handleuchte Alu 60-200Lumen FORMAT
Akku-Handleuchte Alu 60-200Lumen FORMAT
Akku-Handleuchte Alu 60-200Lumen FORMAT
Akku-Handleuchte Alu 60-200Lumen FORMAT
Akku-Handleuchte Alu 60-200Lumen FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3092470075
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784568906
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
Akku-LED-Handleuchte

Ausführung: Gehäuse aus Aluminium, mit Magnet im Fuß und Halteklammer inkl. ausklappbarem Hacken auf der Rückseite. Stufenlos dimmbare SMD-LED. Integrierter Li-Polymer-Akku 3,7 V/1800 mAh bei 0075, und 3600 mAh bei 0080. Lieferung mit USB-Ladekabel.
Marke = FORMAT
Länge = 105 mm
Brenndauer = 3–10 h
Leuchtstärke = 60/200 lm
Leuchtweite = 14–28 m
Weitere Suchbegriffe: handlampe akku, handlampe, Leuchte, LED-Leuchte, Akku-Leuchte, LED, Hand-Leuchte, 3092470075, 92470075
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
298
€ 7,90*
ab € 17,04*
€ 23,91*
4 Tage
309
€ 4,30*
ab € 17,56*
€ 25,22*
6 Tage
309
€ 4,30*
ab € 18,30*
€ 26,64*
2 Tage
298
€ 8,50*
ab € 19,33*
€ 27,14*
Lager 5HCAZ
270
€ 9,95*
ab € 28,37*
€ 38,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.