Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Alu/Stahl Senkkopf 120Grad 3x10mm GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet Alu/Stahl Senkkopf 120Grad 3x10mm GESIPA
Blindniet Alu/Stahl Senkkopf 120Grad 3x10mm GESIPA
Blindniet Alu/Stahl Senkkopf 120Grad 3x10mm GESIPA
Blindniet Alu/Stahl Senkkopf 120Grad 3x10mm GESIPA
Blindniet Alu/Stahl Senkkopf 120Grad 3x10mm GESIPA
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3093250310
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433510
EAN/GTIN:
     4007081302166
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN 7337
Blindniet, Alu/Stahl, Senkkopf 120°

Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 3, Nietdorn aus verzinktem Stahl.
Marke = GESIPA®
Nietschaft Ø x Länge = 3,0 x 10,0 mm
nietbare Materialstärke = 5,0–7,0 mm
Bohrloch-Ø = 3,1 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Blindniete DIN EN ISO 15978, Blindniete ISO 15978, DIN EN ISO 15978, ISO 15978, Standard-Blindniete, Standardblindniete, blindniet din 7337 gesipa, blindniet din 7337, Standard-Blindniet, Aluminium-Blindniet, Blindniet, Alu, Aluminium, ALU, Standard, Standard-Aluminium-Blindniet, 7337, Alu-Blindniet, Blindniete, Poppniete, Nieten, Popniete, Niete, DIN, Gesipa, Blindnieten, Senkkopf, Popnieten, DIN7337, Poppnieten, Standard-Alu-Blindniet, 3093250310, 93250310
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3500
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,02676*
€ 0,03406*
4 Tage
2975
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,02714*
€ 0,03594*
4 Tage
4500
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,02892*
€ 0,03843*
2 Tage
3500
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03103*
€ 0,03963*
Lager 5HCAZ
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 9,95*
ab € 16,43308*
€ 16,61308*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 16,61308*
€ 19,76957
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 16,43308*
€ 19,55537
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 8.306,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.