Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrbereichs-Blindniet Alu/Stahl Großkopf 4x13mm GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mehrbereichs-Blindniet Alu/Stahl Großkopf 4x13mm GESIPA
Mehrbereichs-Blindniet Alu/Stahl Großkopf 4x13mm GESIPA
Mehrbereichs-Blindniet Alu/Stahl Großkopf 4x13mm GESIPA
Mehrbereichs-Blindniet Alu/Stahl Großkopf 4x13mm GESIPA
Mehrbereichs-Blindniet Alu/Stahl Großkopf 4x13mm GESIPA
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3093290413
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433830
EAN/GTIN:
     4007081700139
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN 7337
PolyGrip®-Mehrbereichs-Blindniet, Alu/Stahl, Großkopf

Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 2,5, Nietdorn aus verzinktem Stahl.
Marke = GESIPA®
Kopf-Ø = K 12
Nietschaft Ø x Länge = 4,0 x 13,0 mm
nietbare Materialstärke = 3,5–9,5 mm
Bohrloch-Ø = 4,1 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Mehrbereichs-Blindniete, Mehrbereichsblindniete, Doppelblattsäge, Rettungssäge, Standard-Blindniete, Standardblindniete, blindniet din 7337, Stahl, Befestigungsmittel, Mehrbereichsnieten, Poly, Alu, Poly-Grip, Aluminium, Grip, Blindniete, Maschinenelement, Poppniete, Gropßkopf, Nieten, Blindniet, Popniete, Grosskopf-Blindniet, Grosskopf, Niete, Gesipa, Blindnieten, Alu/Stahl, Mehrbereichs-Blindniet, PolyGrip®, Popnieten, Poppnieten, Mehrbereichsniete, Polygrip-Mehrbereichs-Blindniet, 3093290413, 93290413
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3500
500
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,0575*
€ 0,0582*
2 Tage
2500
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,05075*
€ 0,06095*
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,05141*
€ 0,06461*
2 Tage
2500
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05217*
€ 0,06572*
Lager 5HCAZ
3 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 9,95*
ab € 32,17897*
€ 32,23897*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 32,23897*
€ 38,36437
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 32,17897*
€ 38,29297
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 16.119,485* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.