Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrbereichs-Blindniet Alu/Stahl Großkopf 4,8x15mm GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mehrbereichs-Blindniet Alu/Stahl Großkopf 4,8x15mm GESIPA
Mehrbereichs-Blindniet Alu/Stahl Großkopf 4,8x15mm GESIPA
Mehrbereichs-Blindniet Alu/Stahl Großkopf 4,8x15mm GESIPA
Mehrbereichs-Blindniet Alu/Stahl Großkopf 4,8x15mm GESIPA
Mehrbereichs-Blindniet Alu/Stahl Großkopf 4,8x15mm GESIPA
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3093294815
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433835
EAN/GTIN:
     4007081700184
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN 7337
PolyGrip®-Mehrbereichs-Blindniet, Alu/Stahl, Großkopf

Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 2,5, Nietdorn aus verzinktem Stahl.
Nach EU-Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011 zugelassen.
Marke = GESIPA®
Kopf-Ø = K 16
Nietschaft Ø x Länge = 4,8 x 15,0ETA mm
nietbare Materialstärke = 4,5–11,0 mm
Bohrloch-Ø = 4,9 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Mehrbereichs-Blindniete, Mehrbereichsblindniete, Standard-Blindniete, Standardblindniete, mehrbereichs-blindniete großer flachkopf alu/stahl, mehrbereichs-blindniete großkopf, mehrbereichs blindniete, Stahl, Mehrbereichsnieten, Poly, Alu, Poly-Grip, Aluminium, Grip, Blindniete, Mehrbereich, Poppniete, Gropßkopf, Nieten, Blindniet, Popniete, Grosskopf-Blindniet, Grosskopf, Niete, Gesipa, Blindnieten, Alu/Stahl, Großkopf, Mehrbereichs-Blindniet, PolyGrip®, Popnieten, Poppnieten, Mehrbereichsniete, QR4029114, Polygrip-Mehrbereichs-Blindniet, 3093294815, 93294815
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
250
250
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,079*
€ 0,08*
17 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0704*
€ 0,084*
16 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,07022*
€ 0,08652*
1 Tag
unbekannt
750
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0762*
€ 0,093*
Lager 5HCAZ
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 9,95*
ab € 22,30731*
€ 23,19731*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 23,19731*
€ 27,6048
pro Stück
ab 500 Stück
€ 22,48731*
€ 26,7599
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 22,30731*
€ 26,5457
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 5.799,3275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.