Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet CAP Alu/VA Flachrundkopf 3,2x9,5mm GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet CAP Alu/VA Flachrundkopf 3,2x9,5mm GESIPA
Blindniet CAP Alu/VA Flachrundkopf 3,2x9,5mm GESIPA
Blindniet CAP Alu/VA Flachrundkopf 3,2x9,5mm GESIPA
Blindniet CAP Alu/VA Flachrundkopf 3,2x9,5mm GESIPA
Blindniet CAP Alu/VA Flachrundkopf 3,2x9,5mm GESIPA
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3093323295
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433439
EAN/GTIN:
     4007081452021
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
CAP®-Blindniet, Alu/Edelstahl Standard, luft- und wasserdicht

Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 5, Nietdorn aus nicht rostendem Stahl.
Marke = GESIPA®
Nietschaft Ø x Länge = 3,2 x 9,5 mm
nietbare Materialstärke = 3,5–5,0 mm
Bohrloch-Ø = 3,3 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337, DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Dicht-Blindniete, Dichtblindniete, Standard-Blindniete, Standardblindniete, blindniet din 7337 gesipa, blindniete ohne norm, standard-blindniete flachrundkopf, Standard-Blindniet, FlachrundkopfSenkkopf, Standard-CAP, Nirosta, CAP-Blindniet, Standard, Alu, wasserdicht, Al/VA-Blindniet, CAP, Blindniet, Blindniete, Al/VA, luft-, VA-Blindniet, Poppniete, Nieten, Popniete, Niete, Gesipa, Blindnieten, Blindnietzange, Aluminium, und, Edelstahl, Popnieten, Poppnieten, Alu/Nirosta, QR4029117, Akku-Nietpistole, 3093323295, 93323295
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1500
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,06545*
€ 0,08255*
2 Tage
1500
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06576*
€ 0,08451*
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,06674*
€ 0,08674*
3 Tage
1500
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,07062*
€ 0,09187*
Lager 5HCAZ
3 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 9,95*
ab € 41,59308*
€ 41,78308*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 41,78308*
€ 49,72187
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 41,59308*
€ 49,49577
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 20.891,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.