Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Edelstahl A2/VAFlachrundkopf 4x14mm GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet Edelstahl A2/VAFlachrundkopf 4x14mm GESIPA
Blindniet Edelstahl A2/VAFlachrundkopf 4x14mm GESIPA
Blindniet Edelstahl A2/VAFlachrundkopf 4x14mm GESIPA
Blindniet Edelstahl A2/VAFlachrundkopf 4x14mm GESIPA
Blindniet Edelstahl A2/VAFlachrundkopf 4x14mm GESIPA
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3093350414
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433633
EAN/GTIN:
     4007081330534
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
Blindniet, Edelstahl/Edelstahl Standard, Flachrundkopf

Ausführung: Hohlniet aus Edelstahl A2 (1.4567) und Nietdorn aus Edelstahl A2 (1.4541).
Nach EU-Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011 zugelassen.
Marke = GESIPA®
Nietschaft Ø x Länge = 4,0 x 14,0ETA mm
nietbare Materialstärke = 8,5–10,5 mm
Bohrloch-Ø = 4,1 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337, DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Standard-Blindniete, Standardblindniete, standard-blindniete flachrundkopf, blindniete ohne norm, QR4029122, A2/VA-Blindniet, Standard, Edelstahl/Edelstahl, Blindniet, 7337, Blindniete, VA-Blindniet, Poppniete, Nieten, Popniete, Niete, DIN, Gesipa, Blindnieten, Blindnietzange, Edelstahl, Popnieten, A2/VA, DIN7337, Flachrundkopf, Poppnieten, Akku-Nietpistole, 3093350414, 93350414
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1217*
€ 0,14778*
2 Tage
2000
1000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,13047*
€ 0,15447*
2 Tage
2000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1359*
€ 0,16435*
3 Tage
500
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,13641*
€ 0,16441*
Lager 5HCAZ
3 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 9,95*
ab € 84,64769*
€ 84,64769*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 84,64769*
€ 100,73075
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 42.323,845* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.