Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Edelstahl A2/VAFlachrundkopf 5x20mm GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet Edelstahl A2/VAFlachrundkopf 5x20mm GESIPA
Blindniet Edelstahl A2/VAFlachrundkopf 5x20mm GESIPA
Blindniet Edelstahl A2/VAFlachrundkopf 5x20mm GESIPA
Blindniet Edelstahl A2/VAFlachrundkopf 5x20mm GESIPA
Blindniet Edelstahl A2/VAFlachrundkopf 5x20mm GESIPA
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3093350520
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433646
EAN/GTIN:
     4007081330985
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
Blindniet, Edelstahl/Edelstahl Standard, Flachrundkopf

Ausführung: Hohlniet aus Edelstahl A2 (1.4567) und Nietdorn aus Edelstahl A2 (1.4541).
Marke = GESIPA®
Nietschaft Ø x Länge = 5,0 x 20,0 mm
nietbare Materialstärke = 11,0–15,0 mm
Bohrloch-Ø = 5,1 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337, DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Standard-Blindniete, Standardblindniete, standard-blindniete flachrundkopf, blindniete ohne norm, QR4029122, A2/VA-Blindniet, Standard, Edelstahl/Edelstahl, Blindniet, 7337, Blindniete, VA-Blindniet, Poppniete, Nieten, Popniete, Niete, DIN, Gesipa, Blindnieten, Blindnietzange, Edelstahl, Popnieten, A2/VA, DIN7337, Flachrundkopf, Poppnieten, Akku-Nietpistole, 3093350520, 93350520
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3000
250
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,259*
€ 0,2613*
2 Tage
2000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,23419*
€ 0,26419*
2 Tage
2000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2366*
€ 0,27236*
12 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,23762*
€ 0,29762*
Lager 5HCAZ
3 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 9,95*
ab € 72,21679*
€ 73,50679*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 73,50679*
€ 87,47308
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,21679*
€ 85,93798
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 18.376,6975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.