Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Edelstahl A2/VAFlachrundkopf 3,2x10mm GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet Edelstahl A2/VAFlachrundkopf 3,2x10mm GESIPA
Blindniet Edelstahl A2/VAFlachrundkopf 3,2x10mm GESIPA
Blindniet Edelstahl A2/VAFlachrundkopf 3,2x10mm GESIPA
Blindniet Edelstahl A2/VAFlachrundkopf 3,2x10mm GESIPA
Blindniet Edelstahl A2/VAFlachrundkopf 3,2x10mm GESIPA
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3093353210
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433625
EAN/GTIN:
     4007081330336
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
Blindniet, Edelstahl/Edelstahl Standard, Flachrundkopf

Ausführung: Hohlniet aus Edelstahl A2 (1.4567) und Nietdorn aus Edelstahl A2 (1.4541).
Marke = GESIPA®
Nietschaft Ø x Länge = 3,2 x 10,0 mm
nietbare Materialstärke = 5,0–6,5 mm
Bohrloch-Ø = 3,3 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337, DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Standard-Blindniete, Standardblindniete, blindniet din 7337 gesipa, blindniete ohne norm, standard-blindniete flachrundkopf, QR4029122, A2/VA-Blindniet, Standard, Edelstahl/Edelstahl, Blindniet, 7337, Blindniete, VA-Blindniet, Poppniete, Nieten, Popniete, Niete, DIN, Gesipa, Blindnieten, Blindnietzange, Edelstahl, Popnieten, A2/VA, DIN7337, Flachrundkopf, Poppnieten, Akku-Nietpistole, 3093353210, 93353210
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,03724*
€ 0,05044*
2 Tage
3000
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0833*
€ 0,1029*
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,08671*
€ 0,10981*
2 Tage
3000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,08752*
€ 0,10992*
Lager 5HCAZ
3 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 9,95*
ab € 54,32205*
€ 54,37205*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 54,37205*
€ 64,70274
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 54,32205*
€ 64,64324
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 27.186,025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.