Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Alu/VA Flachrundkopf 4x16mm GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet Alu/VA Flachrundkopf 4x16mm GESIPA
Blindniet Alu/VA Flachrundkopf 4x16mm GESIPA
Blindniet Alu/VA Flachrundkopf 4x16mm GESIPA
Blindniet Alu/VA Flachrundkopf 4x16mm GESIPA
Blindniet Alu/VA Flachrundkopf 4x16mm GESIPA
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3093640416
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433594
EAN/GTIN:
     4007081320481
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
Blindniet, Alu/Edelstahl Standard, Flachrundkopf

Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 3, Nietdorn aus Edelstahl A2 (1.4541).
Nach EU-Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011 zugelassen.
Marke = GESIPA®
Nietschaft Ø x Länge = 4,0 x 16,0ETA mm
nietbare Materialstärke = 10,5–12,5 mm
Bohrloch-Ø = 4,1 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337, DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Standard-Blindniete, Standardblindniete, blindniet din 7337 gesipa, blindniete ohne norm, standard-blindniete flachrundkopf, Aluminium-Blindniet, Blindniet, Alu, Nirosta, ALU, Alu-Blindniet, VA-Blindniet, Aluminium, 7337, Blindniete, Poppniete, Nieten, Popniete, Niete, DIN, Gesipa, Blindnieten, VA-Alu-Blindniet, VA-Aluminium-Blindniet, Edelstahl, Popnieten, DIN7337, Flachrundkopf, Poppnieten, 3093640416, 93640416
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1500
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,06218*
€ 0,07648*
2 Tage
1500
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06221*
€ 0,07774*
4 Tage
1275
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,06218*
€ 0,07908*
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,06577*
€ 0,08367*
Lager 5HCAZ
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 9,95*
ab € 38,30949*
€ 38,36949*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 38,36949*
€ 45,65969
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 38,30949*
€ 45,58829
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 19.184,745* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.