Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Stahl Flachrundkopf 3x8mm GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet Stahl Flachrundkopf 3x8mm GESIPA
Blindniet Stahl Flachrundkopf 3x8mm GESIPA
Blindniet Stahl Flachrundkopf 3x8mm GESIPA
Blindniet Stahl Flachrundkopf 3x8mm GESIPA
Blindniet Stahl Flachrundkopf 3x8mm GESIPA
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3093650308
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433552
EAN/GTIN:
     4007081310147
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
Blindniet, Stahl/Stahl Standard, Flachrundkopf

Ausführung: Hohlniet aus verzinktem Stahl, Nietdorn aus verzinktem Stahl.
Marke = GESIPA®
Nietschaft Ø x Länge = 3,0 x 8,0 mm
nietbare Materialstärke = 3,0–5,0 mm
Bohrloch-Ø = 3,1 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337, DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Blindniete DIN EN ISO 15979, Blindniete ISO 15979, DIN EN ISO 15979, ISO 15979, Standard-Blindniete, Standardblindniete, standard-blindniete flachrundkopf, blindniete ohne norm, Standard-Blindniet, Stahl, Stahl-Blindniet, Standard-Stahl-Blindniet, Standard, Stahl/Stahl, Blindniet, verzinkt, 7337, Blindniete, Poppniete, Nieten, Popniete, Niete, DIN, Gesipa, Blindnieten, Popnieten, DIN7337, Flachrundkopf, Poppnieten, 3093650308, 93650308
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4000
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,03398*
€ 0,04068*
2 Tage
4000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03582*
€ 0,04431*
27 Tage
nicht lagernd
1500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0367*
€ 0,0444*
1 Tag
500
500
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,0369*
€ 0,0456*
Lager 5HCAZ
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 9,95*
ab € 20,95795*
€ 21,13795*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 21,13795*
€ 25,15416
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 20,95795*
€ 24,93996
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 10.568,975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.