Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh GTX 565 XP blueline in Weite 13 nach EN ISO 20345 S3 CI SRC in Größe 36 von ATLAS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsschuh GTX 565 XP blueline in Weite 13 nach EN ISO 20345 S3 CI SRC in Größe 36 von ATLAS
Sicherheitsschuh GTX 565 XP blueline in Weite 13 nach EN ISO 20345 S3 CI SRC in Größe 36 von ATLAS
Sicherheitsschuh GTX 565 XP blueline in Weite 13 nach EN ISO 20345 S3 CI SRC in Größe 36 von ATLAS
Sicherheitsschuh GTX 565 XP blueline in Weite 13 nach EN ISO 20345 S3 CI SRC in Größe 36 von ATLAS
Sicherheitsschuh GTX 565 XP blueline in Weite 13 nach EN ISO 20345 S3 CI SRC in Größe 36 von ATLAS
Sicherheitsschuh GTX 565 XP blueline in Weite 13 nach EN ISO 20345 S3 CI SRC in Größe 36 von ATLAS
Sicherheitsschuh GTX 565 XP blueline in Weite 13 nach EN ISO 20345 S3 CI SRC in Größe 36 von ATLAS
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-36813-36-ATL
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     36813 S3 36
EAN/GTIN:
     4043692199825
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
GTX 565 XP blueline ESD - S3 - W.13 - Gr.36
SRC
knöchelhoher Sicherheitsschuh
Waterproof-Glattleder
Outdoor Sohlentechnologie
XP metallfreie Durchtritthemmung
Gore-Tex Funktionsfutter
3D-Dämpfungssystem
geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Schutzkappe: carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
Schnürung: Schnürsenkel
Durchtritthemmung: XP metallfreie Durchtritthemmung
Rutschhemmung geprüft auf Keramikfliese / Reinigungsmittel und Stahlboden / Glycerin
Norm: EN ISO 20345 S3 CI SRC
Farbe = schwarz-blau
Größe = 36
Weite = 13
Modell = Sicherheitsschuh
Geschlecht = Herren
Schutzkappe = carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
Innenfutter = Gore-Tex Funktionsfutter
Obermaterial = Waterproofleder
Laufsohle = ICE-AGE Outdoor
Schnürung = Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsstiefel atlas s3 36, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,22*
€ 136,76*
Frei Haus
ab € 128,26*
€ 161,38*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,98*
€ 175,25*
Lager 5HCAZ
unbekannt
€ 9,95*
ab € 145,22*
€ 181,06*
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 181,06*
€ 215,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 176,16*
€ 209,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 167,70*
€ 199,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 157,58*
€ 187,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 145,22*
€ 172,81
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 145,22* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.